{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Filettatura di raccordo | BSP | |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) | 6 mm | |
| Pressione di lavoro max. | 7 bar | |
| Serie | TAURUS | |
| Denominazione originale prodotto | pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Per larghezza rivetti ciechi min., Tutti i materiali | 2,4 mm | |
| Per larghezza rivetti ciechi max., Tutti i materiali | 6 mm | |
| Pressione di esercizio min. | 5 bar | |
| Pressione di esercizio max. | 7 bar | |
| Forza di inserimento max. | 11.000 N | |
| Corsa di serraggio massima | 18 mm | |
| Tipo di prodotto | Rivettatrice | |
| Per materiale dei rivetti ciechi | Tutti i materiali | |
| Pressione di esercizio regolabile | sì | |
| Forza di inserimento regolabile | no | |
| Corsa di serraggio regolabile | no | |
| Diametro punta max. | 3,2 mm | |
| Corsa dello strumento | 18 mm | |
| Consumo di aria per rivetto | 2,3 l | |
| Peso totale | 2,422 kg |
| Codice articolo | 1457778 | |
| EAN / GTIN | 4007081040259 | |
| Codice del produttore | 1457778 | |
| Numero-L | L70291 101370 | |
| Produttore/persona responsabile | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |