TAURUS 1 pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj Axial med trykaflastning, 1 stk.

Art.-nr.: 1457683
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 6 mm
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Arbejdsstøj 79 dB
Serie TAURUS
Producentbetegnelse TAURUS 1 Axial; TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial mit Andrückauslösung
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve blå; sort
Til blindnittebredde min., alu 0 mm
Til blindnittebredde min., alle materialer 0 mm
Til blindnittebredde maks., alu 8 mm
Til blindnittebredde maks., alle materialer 6,4 mm
Skudkraft maks. 5.500 N
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer; alu
Skudkraft, kan justeres nej
Dorndiameter maks. 4,5 mm
Vægt, samlet 3,9 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1457683
EAN/GTIN 4007081902069
Producentnummer 1457683
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAURUS 1-4 Aksial

TAURUS 1-4-serien i aksial version - til særlige anvendelser

Anvendelser
  • Det særlige design af TAURUS Axial giver mulighed for installation i produktionssystemer og muliggør samtidig
    fleksibelt og ergonomisk håndbetjent arbejde i applikationer med begrænset tilgængelighed,
    som har begrænset tilgængelighed og derfor kræver en nitteproces ovenfra.
  • For at sikre, at de komponenter, der skal nittes, ligger oven på hinanden uden mellemrum, og at sættehovedet er i kontakt,
    TAURUS Axial kan også leveres med en trykaflastning.
  • Ekstern udsugning anbefales til alle Axial-apparater, undtagen Axial eco.
  • En ekstra lufttilførsel er nødvendig for pålidelig dornudtrækning.
  • Afhængigt af anvendelsen opnås dette fornuftigt via balanceren med ventil eller tidsforsinkelsesventilen.
Arbejdsområde
  • Bearbejdning af blindnitter op til 6,4 mm Ø af alle materialer og op til 8 mm Ø aluminium (maks. dorn Ø 4,5 mm)
  • Samme ydelse og tekniske data som de respektive individuelle enheder i TAURUS-serien 1-4
Tekniske data
  • Driftstryk: 5 til 7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Støjemission: maks. 79 dB
  • Vibrationer: < 2,9 m/s²
Vægt:
  • TAURUS 1 Axial 2,4 kg
  • TAURUS 2 Axial 2,7 kg
  • TAURUS 3 Axial 3,0 kg
  • TAURUS 4 Axial 3,1 kg
Fordele på et øjeblik
  • Ideel til installation i montageborde, armaturer eller halvautomatiske arbejdsstationer
  • Meget praktisk til forarbejdning af blindnitter på steder, der kræver en lodret nitteproces
  • Kan udstyres med næsten alt ekstraudstyr fra TAURUS-serien:
    f.eks. Forlængerenheder, blindnitte-tæller, trykudløser og fjernbetjening
  • Betjeningshåndtag i nitteaksen muliggør ergonomisk arbejde, især ved lodrette anvendelser
  • Billigt alternativ til TAUREX Axial eller TAUREX Axial compact
  • Kan hænges op på en afbalancering

Egenskab:

  • Vægt: 3,9 kg
  • maks. Arbejdstryk (imperial): 7 bar
  • Slagkraft: 5500N
  • Længde: 350 mm
  • Højde: 140 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TAURUS" Se alle