TAURUS 2 pneumatisk-hydraulisk nitte Axial Eco, 1 dele

Art.-nr.: 1457798
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 6 mm
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Arbejdsstøj 79 dB
Serie TAURUS
Producentbetegnelse TAURUS 2 Axial eco
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve blå; sort
Til blindnittebredde maks., alu 8 mm
Til blindnittebredde maks., alle materialer 6,4 mm
Driftstryk min. 5 bar
Driftstryk maks. 7 bar
Skudkraft maks. 11.000 N
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer; alu
Justerbart drifttryk ja
Skudkraft, kan justeres nej
Dorndiameter maks. 4,5 mm
Vægt, samlet 3,522 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1457798
EAN/GTIN 4007081904834
Producentnummer 1457798
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAURUS 1-4 Aksial eco

TAURUS-serien 1-4 i aksial version - den gunstige indgangsversion til specielle anvendelser

Anvendelser
  • Det særlige design af TAURUS Axial eco giver mulighed for installation i produktionssystemer og muliggør samtidig
    fleksibelt og ergonomisk håndbetjent arbejde i applikationer med begrænset tilgængelighed,
    som har begrænset tilgængelighed og derfor kræver en nitteproces ovenfra.
  • For at sikre, at de komponenter, der skal nittes, ligger oven på hinanden uden mellemrum, og at sættehovedet er i kontakt,
    kan TAURUS Axial eco også leveres med en trykaflastning.
  • En ekstra lufttilførsel er nødvendig for pålidelig dornudtrækning.
  • Afhængigt af anvendelsen opnås dette fornuftigt via balanceren med ventil eller tidsforsinkelsesventilen.
Arbejdsområde
  • Bearbejdning af blindnitter op til 6,4 mm Ø af alle materialer og op til 8 mm Ø aluminium (maks. dorn Ø 4,5 mm)
  • Samme ydelse og tekniske data som de respektive individuelle enheder i TAURUS-serien 1-4
Tekniske data
  • Driftstryk: 5 til 7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Støjemission: maks. 79 dB
  • Vibrationer: < 2,9 m/s²
Vægt:
  • TAURUS 1 Aksial øko 2,0 kg
  • TAURUS 2 Aksial øko 2,3 kg
  • TAURUS 3 Aksial øko 2,6 kg
  • TAURUS 4 Aksial øko 3,0 kg
Fordele på et øjeblik
  • Omkostningseffektiv indgangsvariant
  • Ideel til installation i montageborde, armaturer eller halvautomatiske arbejdsstationer
  • Meget praktisk til forarbejdning af blindnitter på steder, der kræver en lodret nitteproces
  • Kan udstyres med næsten alt ekstraudstyr fra TAURUS-serien:
    f.eks. Forlængerenheder, blindnitte-tæller, overvågning af indstillingsprocessen, trykaflastning og fjernbetjening
  • Kan hænges op på en afbalancering
  • Integreret dornudtræk til bortskaffelse af den resterende dorn

Egenskab:

  • Vægt: 3,522 kg
  • maks. Arbejdstryk (imperial): 7 bar
  • Slagkraft: 11000N
  • Længde: 430 mm
  • Højde: 135 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TAURUS" Se alle