{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
| Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) | 6 mm | |
| Arbejdstryk maksimalt | 7 bar | |
| Serie | TAURUS | |
| Producentbetegnelse | pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Til blindnittebredde min., alle materialer | 2,4 mm | |
| Til blindnittebredde maks., alle materialer | 6,4 mm | |
| Driftstryk min. | 5 bar | |
| Driftstryk maks. | 7 bar | |
| Skudkraft maks. | 18.000 N | |
| Skudslag maks. | 25 mm | |
| Produkttype | nitteapparat | |
| Til blindnittemateriale | alle materialer | |
| Justerbart drifttryk | ja | |
| Skudkraft, kan justeres | nej | |
| Skudslag, indstillelige | nej | |
| Dorndiameter maks. | 4,5 mm | |
| Slaglængde | 25 mm | |
| Luftforbrug pr. nitte | 4,8 l | |
| Vægt, samlet | 2,9 kg |
| Artikelnummer | 1435869 | |
| EAN/GTIN | 4007081040266 | |
| Producentnummer | 1435869 | |
| L-nummer | L70291 100515 | |
| Producent/ansvarlig person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |