Regulador con filtro «SYNTESI», BG2, G 3/4, 20 µm, 0…8 bar, RMSA, sin manómetro

Número de artículo: 141339
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de trabajo máxima 13 bar
Serie SYNTESI
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 246 mm
Anchura total 60,5 mm
Altura total 139,8 mm
Presión de trabajo desde 0 bar
Presión de trabajo hasta 8 bar
Presión máxima de funcionamiento 13 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior; Rosca interior
Rosca interior 3/4 pul; 3/4 pul
Material carcasa plástico
Tipo de producto regulador de filtro
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 141339
EAN / GTIN 4047322756204
Número del fabricante 141339
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «SYNTESI», BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 = máx. 13 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA semiautomático, T = -10…50 °C, sin manómetro. Reguladores con filtro basados en los filtros y reguladores de la serie «SYNTESI», que combinan su rendimiento y sus ventajas. - Purgas de condensado RMSA semiautomáticas o RA totalmente automáticas. SAC totalmente automático bajo pedido. - Finura del filtro: 20 µm (suficiente para la mayoría de aplicaciones) o 5 µm. 50 µm bajo pedido. - Regulador con membrana enrollada con máxima precisión, alto caudal y mínima fricción. - Compensación de las fluctuaciones de la presión de entrada. La válvula RMSA se cierra a aproximadamente 1 bar y se purga en estado sin presión. Opcionalmente, se puede bloquear manualmente. El purgador RA vacía el condensado automáticamente y con independencia del nivel de presión siempre que es necesario. El purgador SAC solo libera el condensado en caso de cambios bruscos de presión. El botón de ajuste se puede bloquear y cerrar con llave. En la parte delantera y trasera hay una conexión (G 1/8 en el tamaño 1 y G 1/4 en el tamaño 2) que se puede utilizar para manómetros, presostatos o, teniendo en cuenta los altos valores de caudal, como toma de aire adicional. ¡El manómetro no está incluido en el volumen de suministro! ¡Versión ATEX bajo pedido!

Característica:

  • A: 60,5 mm
  • An: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: 95,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: Síntesis
  • Medium: Aire comprimido u otros gases neutros.
  • Carcasa: tecnopolímero
  • Envase: tecnopolímero
  • membrana: NBR 60 Shore (dureza) con refuerzo de tejido de poliéster.
  • capó: tecnopolímero
  • Caudal 1: 5200 Nl/min
  • Caudal 2: 7400 Nl/min
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 20 µm
  • Purgador de condensados: RMSA semiautomático
  • Conexión salida: G 3/4
  • Conexión entrada: G 3/4
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0 bar
  • Presión de entrada máx.: 13 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rosca en la parte delantera y trasera: G 1/4
  • Clase de pureza del aire a la salida según ISO 8573-1: 4.7.4