• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 1,5×D, AITiN, M: M4

Art.-nr.: 139666 M4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

belægning AlTiN
gevindtype M
Skærdiameter Dc 3,1 mm
gevindstigning 0,7 mm
Skærlængde Lc 6,63 mm
Længde i alt L 58 mm
antal spånnoter 4
Diameter, skaft DS 6 mm
Længde, skaft LS 39,4 mm
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Indvendig køling ja
anvendelse ved boringstype op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
hel profil ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Tilspænding pr. tand fz 0,02 mm
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600100
Holderform glat skaft
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 6
skaftudførelse HA
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master TM
Producentbetegnelse GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Fritlægningsdiameter: D1 5 mm
Gevind, nominel diameter 4 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 15 grader
Hvirvelgradient 36,346 mm
Deling af skærene ulige
sænketrinvinkel 90 grader
indvendig/udvendig anvendelse indvendig
skærestof, producentbetegnelse VHM
Tilspænding pr. tand i stål < 750 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 6,63 mm
Funktionslængde 58 mm
Omdrejningstal maks. 30.000 min-1
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindfræsning (skruefræsning) (FSC)
Farvering grøn
Produkttype gevindfræser
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139666 M4
EAN/GTIN 4067263126768
Producentnummer 139666 M4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Altin-baseret HiPIMS-belægning i den nyeste generation.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139666 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139666 + 129100 HE.