{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master TM | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600100 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Skaftlængde LS | 36 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | AlTiN | |
| skærdiameter Dc | 3,9 mm | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 5,75 mm | |
| skærlængde Lc | 7,57 mm | |
| gevindtype | M | |
| gevindstigning | 0,8 mm | |
| Gevindets nominelle diameter | 5 mm | |
| hældningsvinkel | 0 grader | |
| sidehældningsvinkel | 4 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 15 grader | |
| Hvirvelgradient | 45,726 mm | |
| Deling af skærene | ulige | |
| anvendelse ved boringstype | op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
| flankevinkel | 60 grader | |
| antal spånnoter | 4 | |
| sænketrinvinkel | 90 grader | |
| indvendig/udvendig anvendelse | indvendig | |
| hel profil | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 22 mm | |
| Samlet længde L | 58 mm | |
| Funktionslængde | 58 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 30.000 min-1 | |
| Vægt | 20 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 13 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindfræsning (skruefræsning) (FSC) | |
| Farvering | grøn | |
| produkttype | gevindfræser |
| Artikelnummer | 139666 M5 | |
| EAN/GTIN | 4067263128533 | |
| Producentnummer | 139666 M5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |