• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 1,5×D, AlTiN, M: M4

Artiklové číslo: 139666 M4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Druh závitu M
Průměr břitu Dc 3,1 mm
Stoupání závitu 0,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 6,63 mm
Celková délka L 58 mm
Počet upínacích drážek 4
Průměr hřídele DS 6 mm
Délka stopky LS 39,4 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Použití typu otvoru Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Plný profil ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv na zub fz 0,02 mm
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600100
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master TM
Označení výrobce GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Uvolňovací průměr D1 5 mm
Jmenovitý průměr závitu 4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 15 stupně
Stoupání šroubovice 36,346 mm
Dělení břitů Nestejné
Úhel stupňovitého zahloubení 90 stupně
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 6,63 mm
Funkční délka 58 mm
Otáčky max. 30 000 min-1
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu závitové frézy
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139666 M4
EAN / GTIN 4067263126768
Číslo výrobce 139666 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů.. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Výhoda:

Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90° pro zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139666 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139666 + 129100 HE.