{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master TM | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00600100 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0060 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Dolžina držala LS | 36 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Premer rezila Dc | 3,1 mm | |
| Premer sprostitve D1 | 5 mm | |
| dolžina rezila Lc | 6,63 mm | |
| Vrsta navoja | M | |
| Korak navoja | 0,7 mm | |
| Nazivni premer navoja | 4 mm | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 4 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 15 stopinj | |
| Naklon spirale | 36,346 mm | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Bočni kot | 60 stopinj | |
| število vpenjalnih utorov | 4 | |
| kot grezila | 90 stopinj | |
| notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
| polni profil | Da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina A | 22 mm | |
| Skupna dolžina L | 58 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 58 mm | |
| Največja hitrost | 30.000 min-1 | |
| Masa | 20 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 13 | |
| Postopek obdelave | rezkanje spiralnih oblik (rezkanje navojev) | |
| Barvni prstan | zelena | |
| vrsta izdelka | navojni rezkar |
| Številka izdelka | 139666 M4 | |
| EAN/GTIN | 4067263126768 | |
| Številka proizvajalca | 139666 M4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |