• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 1,5×D, AlTiN, M: M4

Cod articol.: 139666 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Tip de filet M
Diametru tăiş Dc 3,1 mm
Pasul filetului 0,7 mm
Lungime de tăiere Lc 6,63 mm
Lungimea totală L 58 mm
Număr caneluri de pretensionare 4
Diametrul arborelui DS 6 mm
Lungimea tijei LS 39,4 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Profil complet da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Avans per dinte fz 0,02 mm
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600100
Formular de înregistrare Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 6
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master TM
Denumirea producătorului GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Diametru de degajare D1 5 mm
Diametru nominal filet 4 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 15 grade
Pantă de rotație 36,346 mm
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi treaptă de găurire 90 grade
Utilizare la interior/exterior Interior
Avans per dinte în oțel < 750 N/mm2
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 6,63 mm
Lungime funcţională 58 mm
Turaţie max. 30.000 min-1
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Inel colorat verde
Tip produs freză de filetat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139666 M4
EAN / GTIN 4067263126768
Număr producător 139666 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Acoperire HiPIMS de ultimă generație pe bază de AlTiN.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Avantaj:

Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90° şi filetare într-o singură etapă de lucru.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139666 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139666 + 129100 HE.