{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | AlTiN | |
| gevindtype | M | |
| Skærdiameter Dc | 13,4 mm | |
| gevindstigning | 2 mm | |
| Skærlængde Lc | 24,94 mm | |
| Samlet længde L | 108 mm | |
| antal spånnoter | 6 | |
| Skaftdiameter DS | 18 mm | |
| Længde, skaft LS | 48 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HM | |
| Indvendig køling | ja | |
| anvendelse ved boringstype | op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
| hel profil | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01800100 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdiameter, øvre mål | 18 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | 17,989 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master TM | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 17 mm | |
| Gevind, nominel diameter | 16 mm | |
| Gevind, nominel diameter | 0,63 tommer | |
| Gevinddiameter, brud | 16/1 | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 4 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 6 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 15 grader | |
| Hvirvelgradient | 157,109 mm | |
| Deling af skærene | ulige | |
| sænketrinvinkel | 90 grader | |
| indvendig/udvendig anvendelse | indvendig | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 60 mm | |
| Funktionslængde | 108 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 30.000 min-1 | |
| Vægt | 320 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 13 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindfræsning (skruefræsning) (FSC) | |
| Farvering | grøn | |
| produkttype | gevindfræser | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 139666 M16 | |
| EAN/GTIN | 4067263128595 | |
| Producentnummer | 139666 M16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |