Regulador de presión «SYNTESI», BG1, G 1/8, 0…4 bar, sin manómetro

Número de artículo: 139328
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SYNTESI
Valor del flujo 570 l/min
Presión de trabajo desde 0 bar
Presión de trabajo hasta 4 bar
Presión máxima de funcionamiento 15 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Material carcasa plástico
Tipo de producto regulador de presión
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 139328
EAN / GTIN 4047322754408
Número del fabricante 139328
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «SYNTESI», BG 1, G 1/8, p1 = máx. 15 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, sin manómetro. Regulador de presión con membrana enrollada, que presenta numerosas ventajas en comparación con los sistemas con membranas planas.: - Una mayor carrera permite una mayor apertura de la válvula y, por lo tanto, un mayor caudal. - Reducción de la fricción dinámica y, por lo tanto, respuesta más rápida y mayor sensibilidad. - Mayor precisión en el cumplimiento del valor nominal con caudales variables y presiones de entrada variables. Gracias a un sistema de compensación especial, los reguladores mantienen el valor ajustado prácticamente constante, incluso cuando cambia la presión de entrada. El botón de ajuste se puede bloquear y cerrar con llave. En la parte delantera y trasera hay una conexión (G 1/8 en el tamaño 1 y G 1/4 en el tamaño 2) que se puede utilizar para manómetros o presostatos o como toma de aire adicional. ¡El manómetro no está incluido en el volumen de suministro! ¡Versión ATEX bajo pedido!

Característica:

  • A: 42,0 mm
  • An: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Síntesis
  • Medium: Aire comprimido u otros gases neutros.
  • Carcasa: tecnopolímero
  • membrana: NBR 60 Shore (dureza) con refuerzo de tejido de poliéster.
  • capó: tecnopolímero
  • Caudal 1: 570 Nl/min
  • Caudal 2: 1200 Nl/min
  • material de sellado: NBR
  • Conexión salida: G 1/8
  • Conexión entrada: G 1/8
  • Rango de regulación máx.: 4 bar
  • Rango de regulación mín.: 0 bar
  • Presión de entrada máx.: 15 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rosca en la parte delantera y trasera: G 1/8