GARANT Master Tap snittap HSS-E-PM, ekstra lang, form C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M6

Art.-nr.: 136168 M6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Tap
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00452105
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0045 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 4,5 mm
Skaftlængde 124 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 6 mm
Gevind M6x1
Gevindstigning 1 mm
Gevindtoleranceklasse 6HX
Skærdiameter 4,9 mm
Nøglestørrelse 3,4 mm
Længde af gevinddel 8,2 mm
Beskæringslængde 2,5 mm
Snitvinkel 10,62 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 2,5
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 5 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 3,4 mm
Skæremateriale HSS-E-PM
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E-PM
Belægning AlTiX
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 160 mm
Nyttelængde 128 mm
Samlet længde 160 mm
Vægt 23 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136168 M6
EAN/GTIN 4062406719074
Producentnummer 136168 M6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
24
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Med ekstra langt skaft.
Alle størrelser med skaft iht. DIN 376 (= indsnævret skaft-⌀). Dermed egnet til større anvendelsesdybder.

Fordel:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle