GARANT Master Tap snittap HSS-E-PM, ekstra lang, form C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M10

Art.-nr.: 136168 M10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Tap
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00702105
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0070 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 7 mm
Skaftlængde 151 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 10 mm
Gevind M10x1,5
Gevindstigning 1,5 mm
Gevindtoleranceklasse 6HX
Skærdiameter 8,5 mm
Nøglestørrelse 5,5 mm
Længde af gevinddel 12,3 mm
Beskæringslængde 3,75 mm
Snitvinkel 9,64 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 2,5
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 8,5 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 5,5 mm
Skæremateriale HSS-E-PM
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E-PM
Belægning AlTiX
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 200 mm
Nyttelængde 156 mm
Samlet længde 200 mm
Vægt 68 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136168 M10
EAN/GTIN 4062406719098
Producentnummer 136168 M10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
24
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Med ekstra langt skaft.
Alle størrelser med skaft iht. DIN 376 (= indsnævret skaft-⌀). Dermed egnet til større anvendelsesdybder.

Fordel:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle