GARANT Master Tap snittap HSS-E-PM, ekstra lang, form C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M4

Art.-nr.: 136168 M4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Skæremateriale HSS-E-PM
Belægning AlTiX
Gevind D M4x0,7
Gevindstigning 0,7 mm
Kernehuldiameter 3,3 mm
Nominel diameter gevind, metrisk D 4 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaftdiameter DS 2,8 mm
Firkantet nøgleåbning □ 2,1 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Snoet vinkel 40 grader
Standard DIN 376
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Tap
Producentbetegnelse GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM extra lang
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Længde, skaft LS 99 mm
Skærdiameter 3,23 mm
Gevindskæredel, længde Lc 5,6 mm
Beskæringslængde 1,75 mm
Snitvinkel 10,62 grader
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Til dybde (x diameter) 2,5
Antal spånnoter 3
Flankevinkel 60 grader
Trappet skaft ja
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E-PM
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 6 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136168 M4
EAN/GTIN 4062406710989
Producentnummer 136168 M4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
24
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Med ekstra langt skaft.
Alle størrelser med skaft iht. DIN 376 (= indsnævret skaft-⌀). Dermed egnet til større anvendelsesdybder.

Fordel:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle