GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 12 mm

Artikelnummer: 122425 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 4×D
  • Tophoek: 135
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 37 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 55 mm
Totale lengte L 102 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,28 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122425 12
EAN/GTIN 4045197786036

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden. Uitermate geschikt voor machines met laag opgenomen vermogen en hoge toerentallen.
  • Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.
  • Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.
  • Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.

Een slanke dwarssnijkant en de bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen zorgen voor een hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid. Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr.122426 aangeven.
Vorm HE: met nr.122425 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen