• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel Speed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm

Nr art.: 122425 12
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 12 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 102 mm
Długość rowków mocujących Lc 55 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,28 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 65,297 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło 2-łysinkowe
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 37 mm
Długość funkcjonalna 99,51 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy K
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 37 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122425 12
EAN / GTIN 4045197786036
Numer producenta 122425 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
żeliwo sferoidalne
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowane do stosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadaje się do maszyn o małej mocy i dużej liczbie obrotów.
  • znaczna redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy
  • powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach obróbki
  • polerowane rowki na wióry zapewniają dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścini szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122426.
KształtHE: zamawia się podając nr 122425 + 129100HE.