TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA 12

Č. pol.: 122425 12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 4×D
  • Uhol špičky: 135
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 37 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,28 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122425 12
EAN/GTIN 4045197786036

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: uvádzať s č. 122426.
Tvar HE: objednávať s č. 122425 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka