{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | AlphaTec® 2000 | |
| Producentbetegnelse | Schutzoverall AlphaTec® 2000 | |
| Anvendendelsestype | Kemikaliebeskyttelse | |
| Kemisk beskyttelsesklasse | TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034 | |
| International størrelse | L | |
| Type | type 6 | |
| Farve | hvid | |
| Produkttype | beskyttelsesdragt | |
| Genanvendelse | engangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Lukning | lynlås | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | antistatisk; hætte; kappede sømme | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN 32781; EN ISO 1149 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 098359 L | |
| EAN/GTIN | 5013756000021 | |
| Producentnummer | WH20B-00111-04 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |