Engångsoverall 2000 typ 5/6 L

Article no.: 098359 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
297 styck i lager
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Produktinformasjon

Technical Data

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
EN 1073-2 (skydd mot radioaktiva partiklar) yes
EN 1149-5 (antistatisk) yes
EN 14126 (skydd mot smittsamma ämnen) yes
DIN 32781 (skydd mot bekämpningsmedel) yes
Serie Microgard®
Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg vit
Unisex-storlek L
Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
PSA CE-kategori CE-kategori III, typ 5/6
mikroporöst filmlaminat ja
Fällsömmar för förbättrat skydd mot partiklar och vätskor yes
Engångsoverall yes
med kapuschong yes
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098359 L
EAN / GTIN 5013756000021
Manufacturer number WH20B-00111-04

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsoverall (PSA-kategori III) typ 5/6.
Skyddsoverall AlphaTec® 2000. Mikroporöst filmmaterial som är töjt i två riktningar. Stöter effektivt bort mindre farliga flytande kemikalier, partikelskydd, pesticidskydd och skydd mot biologiska arbetssubstanser. Silikonfri och med låg luddhalt.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Observera:

Använd biocidprodukter försiktigt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
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
    Unisex-storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen