Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 2000 L

Tuote nro.: 098359 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

CAS AL
1A004B
SH-koodi AL
00
EN 1073-2 (suojaus radioaktiivisia hiukkasia vastaan) kyllä
EN 1149-5 (antistaattinen) kyllä
EN 14126 (viruksia torjuva) kyllä
DIN 32781 (suojaus tuholaismyrkyiltä) kyllä
Sarja Microgard®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri valkoinen
Vain yksi koko L
Standardi EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
PSA CE-luokka CE-luokka III, tyyppi 5/6
mikrohuokoinen kalvolaminaatti kyllä
Saumaukset lisäävät hiukkas- ja nestesuojausta kyllä
Kertakäyttöasu kyllä
hupullinen kyllä
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098359 L
EAN / GTIN 5013756000021
Valmistajan numero WH20B-00111-04

Kuvaus

Malli:

Suojahaalari (PSA-luokka III) Tyyppi 5/6.
Suojahaalari AlphaTec® 2000. Kahteen suuntaan venytetty mikrohuokoinen filmimateriaali. Tehokas vähemmän vaarallisien nestemäisten kemikaalien hyljintä, hiukkassuojaus, suojaus kasvinsuojeluaineita vastaan ja este biologisia vaikuteaineita vastaan. Ei sisällä silikonia, vähänukkainen.

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Huom:

Käytä biosidituotteita varovasti. Lue etiketti ja tuotetiedot aina ennen käyttöä.
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin