• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Combinaison de protection type 5/6 AlphaTec® 2000, blanc, Taille unisexe: L

Réf.: 098359 L
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
291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
AlphaTec® 2000
Référence fabricant
Schutzoverall AlphaTec® 2000
Type de produit
protection complète (combinaison)
Internationale Größe
L
Type d’application
protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique
TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Type
type 6
Couleur
blanc
Réutilisation
jetable
Sexe
Unisexe
Mécanisme de fermeture
fermeture à glissière
Fermeture cachée
oui
Caractéristiques
antistatique; capuche; coutures rabattues
Norme
EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN 32781; EN ISO 1149
Catégorie de protection
III

Identification et classification

Référence article 098359 L
EAN / GTIN 5013756000021
Réf. fabricant WH20B-00111-04
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Combinaison de protection (catégorie EPI III), type 5/6.
Combinaison de protection AlphaTec® 2000. Film microporeux étiré dans les deux sens. Répulsion efficace des produits chimiques liquides faiblement dangereux, protection contre les particules, contre les pesticides et contre les agents biologiques. Sans silicone et ne peluchant pas.

Utilisation:

Si nécessaire, protection contre les agents infectieux transmissibles par le sang, les pesticides et les risques biologiques.

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2