{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | AlphaTec® 2000 | |
| Označení výrobce | Schutzoverall AlphaTec® 2000 | |
| Druh produktu | Ochranný oděv | |
| Internationale Größe | L | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím | |
| Třída chemické ochrany | TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034 | |
| Typ | Typ 6 | |
| Barva | Bílá | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Kapuce; Prošívané švy; antistatické | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN 32781; EN ISO 1149 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 098359 L | |
| EAN / GTIN | 5013756000021 | |
| Číslo výrobce | WH20B-00111-04 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |