{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| EN 1073-2 (radioaktív részecskékkel szembeni védelem) | igen | |
| EN 1149-5 (antisztatikus) | igen | |
| EN 14126 (vírusálló) | igen | |
| DIN 32781 (peszticidekkel szembeni védelem) | igen | |
| Sorozat | AlphaTec® 2000 | |
| Nem | Unisex | |
| Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | |
| Festék | fehér | |
| Unisex méret | L | |
| Szabvány | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
| PSA CE kategória | III CE-kategória, 5/6 típus | |
| mikroporózus laminát réteg | igen | |
| Francia varrások a részecskékkel és folyadékokkal szembeni nagyobb védelem érdekében | igen | |
| Egyszer használatos ruházat | igen | |
| kapucnival | igen | |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi ruházat |
| Cikkszám | 098359 L | |
| EAN / GTIN | 5013756000021 | |
| Gyártó száma | WH20B-00111-04 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |