• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 5/6 AlphaTec® 2000, alb, Mărime unisex: L

Cod articol.: 098359 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec® 2000
Denumirea producătorului Schutzoverall AlphaTec® 2000
Tip produs Costum de protecţie
Internationale Größe L
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Tip Tip 6
Culoarea alb
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Cusături tighelite; Glugă; antistatic
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN 32781; EN ISO 1149
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 098359 L
EAN / GTIN 5013756000021
Număr producător WH20B-00111-04
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Costum de protecţie CE III, Tip 5/6.
Combinezon de protecţie AlphaTec® 2000. Material microporos extensibil în două direcţii. Respingere eficientă a substanţelor chimice fluide mai puţin periculoase, protecţie împotriva particulelor, a pesticidelor şi barieră împotriva agenţilor biologici. Fără silicon, nu lasă scame.

Aplicaţie:

În caz necesar, protecția împotriva agenților infecțioși, pesticidelor și riscurilor biologice.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2