Beskyttelsesoverall type 5/6 AlphaTec® 2000 XL

Art.-nr.: 098359 XL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Produktdetaljer

Teknisk data

CAS AL
1A004B
SH-kode AL
00
EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktive partikler) ja
EN 1149-5 (antistatisk) ja
EN 14126 (virusbeskyttende) ja
DIN 32781 (beskyttelse mod pesticider) ja
Serie Microgard®
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve hvid
Unisex-størrelse XL
Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
PPE CE-kategori CE-kategori III, type 5/6
mikroporøst filmlaminat ja
Kapsøm af hensyn til højere partikel- og væskebeskyttelse ja
Engangsdragt ja
med hætte ja
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098359 XL
EAN/GTIN 5013756004463
Producentnummer WH20B-00111-05

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 5/6.
Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 2000. Mikroporøst filmmateriale, der er strukket i to retninger. Effektiv afvisning af mindre farlige flydende kemikalier, partikelbeskyttelse, pesticidbeskyttelse og barriere mod biologiske arbejdsstoffer. Silikonefri og luvfast.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Advarsel:

Vær forsigtig ved anvendelse af biocider. Læs altid etiketter og produktinformationer før brug.
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven