{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | AlphaTec® 1800 | |
| Producentbetegnelse | AlphaTec® 1800 | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | polyethylen | |
| Anvendendelsestype | Kemikaliebeskyttelse | |
| Kemisk beskyttelsesklasse | TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034 | |
| International størrelse | L | |
| Produkttype | overall | |
| Genanvendelse | engangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Lukning | lynlås | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | antistatisk; hætte | |
| Standard | EN 13982-1; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Beskyttelseskategori | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-kode AL | 00 |
| Artikelnummer | 098356 L | |
| EAN/GTIN | 5013756110300 | |
| Producentnummer | WH18B-00111-04 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |