{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | AlphaTec® 1800 | |
| Označení výrobce | AlphaTec® 1800 | |
| Druh produktu | Overal | |
| Internationale Größe | L | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím | |
| Třída chemické ochrany | TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034 | |
| Barva | Bílá | |
| Složení tkaniny | Polyethylen | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Kapuce; antistatické | |
| Norma | EN 13982-1; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Kategorie ochrany | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Kód SH AL | 00 |
| Katalogové číslo | 098356 L | |
| EAN / GTIN | 5013756110300 | |
| Číslo výrobce | WH18B-00111-04 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |