• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Mono protector tipo 5/6 AlphaTec® 1800, blanco, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 098356 L
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
1.435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec® 1800
Denominación del fabricante AlphaTec® 1800
Directiva / etiquetado Identificación CE
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Talla internacional L
Color blanco
Composición del tejido Polietileno
Tipo de producto Mono
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta sí
Características Capucha; antiestático
Norma EN 13982-1; EN 14605; EN ISO 1149
Categoría de protección III
CAS AL 1A004B
Código SH AL 00

Identificación y clasificación

Número de artículo 098356 L
EAN / GTIN 5013756110300
Número del fabricante WH18B-00111-04
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Mono protector AlphaTec® 1800. Material de película de PE microporoso con costuras cosidas y pegadas. Protección básica ideal para numerosas aplicaciones industriales generales.
Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5