Beskyttelsesoverall type 5/6 AlphaTec® 1800 XL

Art.-nr.: 098356 XL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.322 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Produktdetaljer

Teknisk data

CAS AL
1A004B
SH-kode AL
00
EN 1149-5 (antistatisk) ja
Serie Microgard®
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve hvid
Unisex-størrelse XL
Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
PPE CE-kategori CE-kategori III, type 5/6
mikroporøst filmlaminat ja
forseglingsbar lynlåsafdækning ja
Engangsdragt ja
med hætte ja
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098356 XL
EAN/GTIN 5013756110324
Producentnummer WH18B-00111-05

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 1800. Mikroporøst PE-filmmateriale med syede og tapede sømme. Ideel basisbeskyttelse til mange generelle industrianvendelser.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 5/6.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven