Zaščitni kombinezon tip 5/6 AlphaTec® 1800 L

Št. art.: 098356 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 1149-5 (antistatični) Da
Serija Microgard®
Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva bela
Univerzalna velikost L
Standard EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
PSA CE-kategorija CE kategorija III, tip 5/6
Mikroporozna prevleka da
Neprepusten poklopec zadrge Da
Za enkratno uporabo Da
S kapuco Da
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami
CAS AL 1A004B
Koda SH AL 00

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098356 L
EAN/GTIN 5013756110300
Številka proizvajalca WH18B-00111-04

Opis

Izvedba:

Zaščitni kombinezon AlphaTec® 1800. Mikroporozen material iz PE s prešitimi in lepljenimi šivi. Idealna zaščita za številne vrste splošne industrijske uporabe.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III) tip 5/6.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico