• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 5/6 AlphaTec® 1800, alb, Mărime unisex: L

Cod articol.: 098356 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
635 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec® 1800
Denumirea producătorului AlphaTec® 1800
Politică / etichetare Marcaj CE
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale L
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polietilenă
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Glugă; antistatic
Standard EN 13982-1; EN 14605; EN ISO 1149
Categoria de protecție III
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificare și clasificare

Cod articol 098356 L
EAN / GTIN 5013756110300
Număr producător WH18B-00111-04
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Combinezon de protecţie AlphaTec® 1800. Material PE microporos cu îmbinări cusute şi prinse cu bandă adezivă. Protecţie ideală de bază pentru multe întrebuinţări industriale generale.
Costum de protecţie CE III, Tip 5/6.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5