{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| EN 1149-5 (antistatično) | Da | |
| Serija | AlphaTec® 1800 | |
| Spol | uniseks | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
| Boja | bijelo | |
| Veličina uniseks | L | |
| Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
| PSA CE kategorija | CE-kategorija III, tip 5/6 | |
| mikroporozni filmski laminat | da | |
| pokrivalo za patentni zatvarač s mogućnosti brtvljenja | Da | |
| Jednokratno odijelo | Da | |
| s kapuljačom | Da | |
| Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | |
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-Šifra AL | 00 |
| Broj artikla | 098356 L | |
| EAN / GTIN | 5013756110300 | |
| Broj proizvođača | WH18B-00111-04 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |