Automatisk svejsemaske optrel® neo p550

Art.-nr.: 097940 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig nej
Farvetone, grå Sølvgrå
Farvetone, sort Dybsort
beskrevet del, Sølvgrå Stirnbereich
Serie optrel® neo p550
Filtertype P
Klasse, P 1
længde, synsfelt 50 mm
Bredde, synsfelt 100 mm
Skiftetid mørk til lys min. 50 ms
Skiftetid mørk til lys maks. 1.000 ms
skiftetid lys til mørk min. 0,1 ms
Beskyttelsesniveau mørkt min. 9
Beskyttelsesniveau mørk maks. 13
Beskyttelsesniveau lyst 4
Producentbetegnelse optrel® neo p550
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Energiforsyning batteridrevet
Farve grå; sort
Produkttype svejsemaske
Indhold 1 stk.
Unisex-størrelse onesize
Standard EN 166; EN 175; EN 379
Beskyttelseskategori III
Vægt, samlet 500 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097940 BLACK
EAN/GTIN 7640429870414
Producentnummer 1007.000

Betegnelse

Udførelse:

Klassisk svejsemaske p550 med ny blændingsbeskyttelsekasette-teknologi til realistisk farveopfattelse. Perfekt beskyttelse på grund af korte reaktionstider ved nedblænding. Med nyt energikoncept, der giver 3.000 timers standbydrift uden batteriskift.
  • Mørke beskyttelsestrin: 9 - 13 trinløst indstillelig vha. drejeknap.
  • Lystrin: 4
  • Med 3 V lithium-batteri (levetid 3.000 timer)
  • Synsfelt svejsemaske: 50 x 100 mm

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG- og plasmasvejsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166