Automatiksvetsmask optrel® neo p550

Article no.: 097940 BLACK
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
54 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie optrel® neo p550
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 50 ms - 1 000 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identification & Classification

Artikkelkode 097940 BLACK
EAN / GTIN 7640429870414
Manufacturer number 1007.000

Beskrivelse

Utförande:

Klassisk svetsarmask p550 med ny bländskyddskassetteknik för realistisk färguppfattning. Perfekt skydd genom korta reaktionstider vid mörkningen. Med nytt energikoncept för 3 000 timmars användningsberedskap utan batteribyte.
  • Mörka skyddssteg: 9 - 13 steglöst inställbara med vridreglage.
  • Ljussteg: 4
  • Med 3 V litiumbatteri (livslängd 3 000 timmar)
  • Siktfält svetsarmask: 50 x 100 mm

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG- och Plasma-svetsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166