{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses |
1 pc.
|
|
| Type de pile |
lithium (Li)
|
|
| Format international |
pile bouton (CR2032)
|
|
| Rechargeable |
non
|
|
| Teinte, gris |
Gris argenté
|
|
| Teinte, noir |
Noir foncé
|
|
| Pièce décrite, Gris argenté |
Stirnbereich
|
|
| Série |
optrel® neo p550
|
|
| Type de filtre |
P
|
|
| Classe, P |
1
|
|
| Longueur champ visuel |
50 mm
|
|
| Largeur champ visuel |
100 mm
|
|
| Temps de commutation de sombre à clair min. |
50 ms
|
|
| Temps de commutation de sombre à clair max. |
1 000 ms
|
|
| Temps de commutation de clair à sombre min. |
0,1 ms
|
|
| Teinte de protection foncée min. |
9
|
|
| Teinte de protection foncée max. |
13
|
|
| Teinte de protection claire |
4
|
|
| Référence fabricant |
optrel® neo p550
|
|
| Classification suivant EN 379 |
1 / 1 / 1 / 2
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement sur piles
|
|
| Couleur |
gris; noir
|
|
| Type de produit |
masques de soudage
|
|
| Sommaire |
1 pc.
|
|
| taille unisexe |
taille unique
|
|
| Norme |
EN 166; EN 175; EN 379
|
|
| Catégorie de protection |
III
|
|
| Poids total |
500 g
|
| Référence article | 097940 BLACK | |
| EAN / GTIN | 7640429870414 | |
| Réf. fabricant | 1007.000 |