{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Barvni odtenek, sive | Srebrno siva | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | optrel® neo p550 | |
| Opisan del | Stirnbereich | |
| Oznaka proizvajalca | optrel® neo p550 | |
| Tip filtra | P | |
| Razred, P | 1 | |
| Dolžina vidnega polja | 50 | |
| Širina vidnega polja | 100 | |
| Čas preklopa iz temnega na svetlo min. | 50 ms | |
| Čas preklopa iz temnega na svetlo maks. | 1.000 ms | |
| Čas preklopa iz svetlega na temno min. | 0,1 ms | |
| Stopnja zaščite temno min. | 9 | |
| Stopnja zaščite temno maks. | 13 | |
| Stopnja zaščite svetlo | 4 | |
| Klasifikacija v skladu z EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Barva | sive; črna | |
| Vrsta izdelka | zaščitna maska za varilce | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Univerzalna velikost | ena velikost | |
| Standard | EN 166; EN 175; EN 379 | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Skupna masa | 500 g |
| Številka izdelka | 097940 BLACK | |
| EAN/GTIN | 7640429870414 | |
| Številka proizvajalca | 1007.000 |