Automata hegesztőmaszk optrel® neo p550

Cikkszám: 097940 BLACK
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat optrel® neo p550
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Energiaellátás Elemes
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 50 ms - 1 000 ms
Osztályozás EN 379 szerint 1 / 1 / 1 / 2
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097940 BLACK
EAN / GTIN 7640429870414
Gyártó száma 1007.000

Leírás

Kivitel:

Klasszikus p550 hegesztőmaszk új vakításvédő kazettás technológiával a színek valósághű érzékelése érdekében. Tökéletes védelem sötétedésnél a rövid reakcióidők által. Új energia koncepcióval a 3.000 órás üzemkész állapot érdekében elemcsere nélkül.
  • Sötét védelmi fokozatok: 9 – 13 fokozatmentesen beállítható a forgatógombbal.
  • Világos fokozat: 4
  • 3 V lítium elemmel (élettartam 3.000 óra)
  • Hegesztő maszk látómező: 50 x 100 mm

Felhasználás:

MIG / MAG, elektródás, WIG és plazma hegesztés

Szabvány:

EN 175; EN 379; EN 166