Mască automată de sudură optrel® neo p550

Cod articol.: 097940 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse
1 buc.
Tipul bateriei
Litiu (Li)
Dimensiune internaţională
Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă
nu
Nuanță, gri
Gri argintiu
Nuanță, negru
Negru intens
partea descrisă, Gri argintiu
Stirnbereich
Serie
optrel® neo p550
Tipul filtrului
P
Clasa, P
1
Lungimea câmpului vizual
50 mm
Lățime câmp vizual
100 mm
Timp de comutare de la întuneric la lumină min.
50 ms
Timp de comutare de la întuneric la lumină max.
1.000 ms
Timp de comutare de la lumină la întuneric min.
0,1 ms
Nivel de protecție întunecat min.
9
Nivel de protecție întunecat max.
13
Nivel de protecție luminos
4
Denumirea producătorului
optrel® neo p550
Clasificare conform EN 379
1 / 1 / 1 / 2
Alimentare cu energie
Alimentat cu baterii
Culoarea
gri; negru
Tip produs
Mască pentru sudură
Cuprins
1 buc.
Mărime unisex
onesize
Standard
EN 166; EN 175; EN 379
Categoria de protecție
III
Greutate totală
500 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097940 BLACK
EAN / GTIN 7640429870414
Număr producător 1007.000

Descriere

Execuţie:

Mască clasică de sudură p550 cu noua tehnologie a casetei de protecţie antireflexie pentru perceperea realistă a culorilor. Protecţie perfectă datorit timpilor reduşi de reacţie la întunecare. Cu un nou concept de energie pentru 3.000 de ore în stare gata de funcţionare, fără schimbarea bateriei.
  • Trepte întunecate de protecţie: 9 - 13 reglare continuă prin intermediul unui buton rotativ.
  • Treaptă luminoasă: 4
  • Cu baterie 3 V Li (durabilitate 3.000 ore)
  • Câmp vizual la masca pentru sudură: 50 x 100 mm

Aplicaţie:

Sudură MIG / MAG, cu electrozi, WIG și cu plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166