Máscara de soldadura automática optrel® neo p550

Número de artículo: 097940 BLACK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Color, gris Gris plata
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Gris plata Stirnbereich
Serie optrel® neo p550
Tipo de filtro P
Clase, P 1
Longitud campo visual 50 mm
Anchura campo visual 100 mm
Tiempo de conmutación de oscuro a claro mín. 50 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro máx. 1.000 ms
Tiempo de conmutación de claro a oscuro mín. 0,1 ms
Nivel de protección oscuro mín. 9
Nivel de protección oscuro máx. 13
Nivel de protección claro 4
Denominación del fabricante optrel® neo p550
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color gris; negro
Tipo de producto Máscara de soldadura
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Categoría de protección III
Peso total 500 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097940 BLACK
EAN / GTIN 7640429870414
Número del fabricante 1007.000

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldador clásica p550 con nueva tecnología de chasis antideslumbrante para una percepción realista de los colores. Protección perfecta gracias a los tiempos de reacción cortos en el oscurecimiento. Con nuevo concepto energético para una disponibilidad de 3.000 horas sin sustitución de las baterías.
  • Niveles de protección oscuros: 9 - 13 Regulable en continuo mediante botón giratorio.
  • Nivel claro: 4
  • Con pila de litio de 3 V (vida útil 3.000 horas)
  • Campo visual máscara de soldadura: 50 x 100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG y de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166