Beskyttelseshjelm G3000, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097815 YELLOW
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
  • Vidderegulering: indstilleligt hovedbånd

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Farve gul
Størrelse 53 cm - 62 cm
Materiale, hjelmskal ABS
Vægt 310 g
Norm DIN EN 397
Vidderegulering indstilleligt hovedbånd
dugfri indvendig og udvendig ja
kan vendes 180° ja
Modstandsdygtig over for kulde op til -30 °C
Modstandsdygtig over for sprøjt af smeltet metal (MM) ja
UV-sensor til tegn på udskiftning ja
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097815 YELLOW
EAN/GTIN 4046719316724
Producentnummer 7000009701
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshjelm af UV-stabiliseret ABS. Den integrerede UV-sensor angiver, hvornår hjelmen bliver skrøbelig på grund af for høj UV-belastning og skal udskiftes. Den indvendige udførelse kan vendes 180 grader og gør det muligt at bære skærmen i nakken (fordel ved opgaver under trange pladsforhold). God ventilation på hjelmens overdel. Kuldebestandig ned til −30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).
  • 4-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • Svedbånd i kunststof
  • Lige form
  • Med drejelukning

Anvendelse:

Industri, håndværk, skovbrug

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Kuldebestandig ned til −30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM)

Passer til:

Høreværn nr. 097753; 097756

Reservedel:

Nr. 097825 standardsvedebånd. Nr. 097826 lædersvedebånd.