Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen, Type: 1

Art.-nr.: 097753 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ Optime™
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 26 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097753 1
EAN/GTIN 4046719382675
Producentnummer 7000039617
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Høreværn er bekvemme at bære pga. deres lave vægt og kan kombineres med andet beskyttelsesudstyr. De komfortable tætningsringe af en blanding af gel og skumgummi sørger for optimal tætning og høj brugerkomfort, også ved permanent anvendelse.
Hjelmudførelsen i Peltor™ Optime™-serien har de samme kop-egenskaber som udførelsen med hovedbøjle. Kan nemt fastgøres på hjelme med 30 mm Euro-Slot-holder.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Bemærk:

Passende hjelme under nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth). Hygiejnesæt under nr. 097764, 097748.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter