• A surcharge was added to this item price.

Skære- og varmebeskyttelseshandsker, par HyFlex® 11-501, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094625 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    199,14 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    165,98 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
673 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Temperatur, skånevask 40 °C
Serie HyFlex®
Producentbetegnelse HyFlex® 11-501
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) D
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 3X41D
Farve grå; turkis
Vaskeproces skånevask
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale elastan / Lycra® / Spandex; Kevlar®
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber latexfri; silikonefri
Beskyttelseskategori III
Længde i alt 206 mm
Vægt, samlet 25,9 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094625 9
EAN/GTIN 10076490479869
Producentnummer 11-501/9
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-501. Nitrilbelagt skærebeskyttelseshandske med ekstra beskyttelse mod varme og smeltestænk. God bevægelighed takket være Ansell Intercept Technology™. Antistatisk iht. EN 1149.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.