• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes de protección contra cortes y altas temperaturas HyFlex® 11-501, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094625 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    27,27 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    22,73 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
443 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie HyFlex®
Denominación del fabricante HyFlex® 11-501
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 3X41D
Color gris; turquesa
Método de lavado Lavado normal
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Kevlar®; Lycra®
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características exento de látex; exento de silicona
Categoría de protección III
Longitud total L 206 mm
Peso total 25,9 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094625 9
EAN / GTIN 10076490479869
Número del fabricante 11-501/9
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-501. Guantes protectores frente a cortes con recubrimiento de nitrilo con protección adicional contra el calor y contra las salpicaduras de fundición. Gran movilidad con Ansell Intercept Technology™. Antiestático según EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.