• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic odpornych na przecięcie i wysoką temperaturę HyFlex® 11-501, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094625 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    141,29 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    117,75 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
444 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Seria HyFlex®
Oznaczenie producenta HyFlex® 11-501
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 3X41D
Kolor Szare; Turkusowy
Metoda mycia Pranie zwykłe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Kevlar®; Lycra®
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 206 mm
Masa całkowita 25,9 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094625 9
EAN / GTIN 10076490479869
Numer producenta 11-501/9
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-501. Rękawice odporne na przecięcie z powłoką nitrylową i dodatkową ochroną przed gorącem i rozpryskami stopionego metalu. Duża swoboda ruchów dzięki technologii Ansell Intercept Technology™. Antystatyczne wg EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.