{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Vlamwerend niveau X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Contacthitte tot | 100 °C | |
Dragermateriaal | Lycra®, Kevlar® | |
Coating | Nitrilschuim | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Kleur | turquoise / grijs | |
Materiaal | Nitril | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 206 mm | |
Inhoud | 12 | |
Handschoenmaat | 9 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Breitechnologie | 13G | |
Snijbeschermingsklasse | D | |
Norm | EN 407 | |
Gewicht | 25,9 g | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Hittebestendige handschoenen | |
Producttype | Hittebestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094625 9 | |
EAN/GTIN | 10076490479869 | |
Nummer fabrikant | 11-501/9 |