Skærebeskyttelse-armbeskyttelse 11-251 narrow 30 cm

Art.-nr.: 094588 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering
EN 388 2X42B
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Strikketeknologi 15G
Skærebeskyttelsesklasse B
Anvendelse flergangsbrug
Bæremateriale HPPE
Farve sort
Længde 30 mm
Anvendelsesområde Allround
Vægt 16 g
Indhold 1
Produkttype Arm-skærebeskyttelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094588 30
EAN/GTIN 10076490450868
Producentnummer 11-251 - 12 - NARROW

Betegnelse

Udførelse:

Skærebeskyttelse-armbeskyttelse med INTERCEPT™ Cut Resistance Technology til skærebeskyttelsesklasse B og en blød, kølig fornemmelse. Den sømløse udformning giver en god pasform. Perfekt i kombination med skærebeskyttelseshandsker.
HyFlex® 11-251. Med hul til tommelfinger.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.