Skärskydd-armskydd 11-251 narrow 30 cm

Article no.: 094588 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
334 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: B

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad
EN 388 2X42B
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Stickningsteknik 15G
Skärskyddsklass B
Användningsdata Flergångs
Hållarmaterial HPPE
Färg svart
Längd 30 mm
användningsområde Allround
vikt 16 g
Innehåll 1
Produktslag Armskärskydd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094588 30
EAN / GTIN 10076490450868
Manufacturer number 11-251 - 12 - NARROW

Beskrivelse

Utförande:

Skärskydd-armskydd med INTERCEPT™ Cut Resistance-teknik för skärskyddsklass B samt mjuk och sval bärkomfort. Konstruktionen utan sömmar garanterar god passform. Perfekt att kombinera med genomskärningsskyddade handskar.
HyFlex® 11-251. Med tumhål.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.