Vágás elleni karvédő 11-251 narrow 30 cm

Cikkszám: 094588 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: B

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás
EN 388 2X42B
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kötéstechnológia 15G
Vágásvédelmi kategória B
Felhasználás többször használatos
Hordozóanyag HPPE
Festék fekete
Hossz 30 mm
Felhasználási tartomány Univerzális
Súly 16 g
Tartalom 1
Termék fajtája Vágás elleni karvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094588 30
EAN / GTIN 10076490450868
Gyártó száma 11-251 - 12 - NARROW

Leírás

Kivitel:

Vágás elleni karvédő a B vágásvédelmi kategóriához INTERCEPT™ Cut Resistance technológiával, puha, hűvös viselet. A varrat nélküli szerkezet jó illeszkedést biztosít. Ideális vágás elleni védőkesztyűvel való kombináláshoz.
HyFlex® 11-251. Hüvelykujj nyílással.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.