Manşoane de protecţie a braţului împotriva tăierii 11-251 narrow 30 cm

Cod articol: 094588 30
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară
EN 388 2X42B
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Tehnologie de tricotat 15G
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Material de suport HPPE
Culoarea negru
Lungime 30 mm
Domeniu de utilizare Allround
Greutate 16 g
Conţinut 1
Tip produs Protecţie la braţ împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094588 30
EAN / GTIN 10076490450868
Număr producător 11-251 - 12 - NARROW

Descriere

Execuţie:

Manşoane de protecţie pentru braţe la tăiere, cu INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, pentru clasa de tăiere B şi o senzaţie de moale şi răcoros la purtare. Construcţia fără cusătură garantează o formă optimă. Ideală în combinaţie cu mănuşi de protecţie împotriva tăierii.
HyFlex® 11-251. Cu gaură pentru degetul mare.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.